PICCO R 006M0200-15 IC908 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6412028
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6412028
    EAN/GTIN 7291075087932
    Nummer fabrikant 6412028
    L-nummer L24030 129

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen en hardgesoldeerde frees- en groefgereedschappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0,1 mm, snedediepte max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
    • Dmin afsteken 6 mm
    • Totale lengte (OAL) 30 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen