Waterpomptang 10″, 7-voudig verstelbaar

Artikelnummer: 6412000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412000
EAN/GTIN 4010886641200
Nummer fabrikant 6412000
L-nummer L60160 2227

Omschrijving

Omschrijving:

met opgelegd glijscharnier en gekartelde uitsparing
tanden inductief nagehard, met klembeveiliging
Zelfklemmend aan buizen en moeren
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, verchroomd
spanwijdte 39 mm

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 41 mm
  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 47,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Spanbreedte [mm]: 39 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen