Verlengstuk, 1/2 inch ‘Wobble-Drive’ 50 mm

Artikelnummer: 641134 50
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 50 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641134 50
EAN/GTIN 4018754091140
Nummer fabrikant 13010005

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en speciale smeedprocessen garanderen een optimale werking en lange levensduur.
‘Blind’ aaneenkoppelen door verzonken binnenvierkanten en aangezette buitenvierkanten. Zwenkhoek tot 15° naar elke zijde mogelijk.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.