Verlengstuk, 1/2 inch ‘Wobble-Drive’ 255 mm

Artikelnummer: 641134 255
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 255 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641134 255
EAN/GTIN 4018754091171
Nummer fabrikant 13010008

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en speciale smeedprocessen garanderen een optimale werking en lange levensduur.
‘Blind’ aaneenkoppelen door verzonken binnenvierkanten en aangezette buitenvierkanten. Zwenkhoek tot 15° naar elke zijde mogelijk.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.