• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GIPA 3.00-0.20 IC1520 Dubbelzijdige, gepolijste precisiesnijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 6411292
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411292
EAN/GTIN 7291075485936
Nummer fabrikant 6411292
L-nummer L23940 2305

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitsteken/draaien snijplaten
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 13 mm
  • Zaagbreedte (CW): 3 mm

Kenmerk:

  • Min. Axiale penetratiediameter (DAXN): 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN): 7 graden
  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 13 mm
  • Snijbreedte (CW): 3 mm
  • Lengte invoegen (INSL): 15 mm
  • Dmin afsteken 70 mm