PICCO RX050.5-25R20 IC908 Reinforced Boring Inserts with Internal Coolant Holes

Artikelnummer: 6411236
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411236
EAN/GTIN 7291075353297
Nummer fabrikant 6411236
L-nummer L24030 391

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, boorpuntbreedte (a) 4,6 mm, functionele lengte (LF) 40 mm, Dmin deelbreedte 5 mm, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 4,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,1 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen