PICCO RX050.2-10R15 IC908 Reinforced Boring Inserts with Internal Coolant Holes

Artikelnummer: 6411228
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411228
EAN/GTIN 7291075353211
Nummer fabrikant 6411228
L-nummer L24030 384

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, boorpuntbreedte (a) 1,8 mm, functionele lengte (LF) 24 mm, Dmin afsplitsen 2 mm, effectieve lengte (LU) 10 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,1 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 1,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 24 mm
  • Dmin afsteken 2 mm
  • Effectieve lengte (LU) 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen