PICCO R 006.0200-10 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6411173
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411173
EAN/GTIN 7291075087857
Nummer fabrikant 6411173
L-nummer L24030 116

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde deel- en groefgereedschappen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snedediepte, max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen