PICCO R 005.0200-25 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6411171
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6411171
    EAN/GTIN 7291075087833
    Nummer fabrikant 6411171
    L-nummer L24030 112

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen en hardgesoldeerd spaan- en groefgereedschap, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 1 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
    • Dmin afsteken 5 mm
    • Totale lengte (OAL) 40 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen