GTMA 16ER/IL 222 IC508 Triangular,laydown inserts for shallow grooving.

Artikelnummer: 6411119
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411119
EAN/GTIN 7291075099294
Nummer fabrikant 6411119
L-nummer L23940 505

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,1 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,48 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.