GTGA 16EL/IR 120 IC528 Triangular,laydown inserts for percision grooving.

Artikelnummer: 6411113
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411113
EAN/GTIN 7291075030983
Nummer fabrikant 6411113
L-nummer L23940 499

Omschrijving

Omschrijving:

Opdelen/draaien Snijplaten, snijdiepte max. (CDX) 1,6 mm, snijbreedte (CW) 1,2 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,48 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen