GDPY 10.00-0.80 IC20 Utility, Double ended, for heavy turning.

Artikelnummer: 6411096
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6411096
    EAN/GTIN 7291075054439
    Nummer fabrikant 6411096
    L-nummer L23940 463

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 28 mm, snijbreedte (CW) 10 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 28 mm
    • Snijbreedte (CW) 10 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen