GIFI 4.78-0.55 IC20 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6411021
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411021
EAN/GTIN 7291075024760
Nummer fabrikant 6411021
L-nummer L23940 453

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 15,5 mm, snijbreedte (CW) 4,78 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,55 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,78 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm