Schachtladder GRP 400mm nuttige breedte 9 sporten

Artikelnummer: 64109
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 9
Materiaal GRP
Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64109
EAN/GTIN 4031405641099
Nummer fabrikant 064109

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vrije breedte 400 mm
  • Rechthoekige sparen 58 x 25 mm
  • Gegroefde sporten
  • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 450 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 2520 mm
  • Breedte wissen: 400 mm
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 9 sporten
  • Uitvoering van stap: sporten