Verlengstuk, 1/2 inch QuickRelease 130 mm

Artikelnummer: 641045 130
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 130 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 641045 130
    EAN/GTIN 4018754141272
    Nummer fabrikant 13011002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van een stuk gereedschap voorkomen.
    De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

    Norm:

    DIN 3123-B 12,5
    Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

    T.b.v.:

    Handbediende doppen.