SCIR 22-MTR-1.5ISO IC1008 Precision Ground ISO Metric Full Profile Threading Inserts

Artikelnummer: 6410082
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6410082
    EAN/GTIN 7291075328462
    Nummer fabrikant 6410082
    L-nummer L23940 434

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen