SCIR 22-200NX080 IC1008 Grooving and Turning Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6410075
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410075
EAN/GTIN 7291075356441
Nummer fabrikant 6410075
L-nummer L23940 135

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4,3 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen