SCIL 22-080NP00 IC1008 Grooving, Turning and Parting Inserts

Artikelnummer: 6410068
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410068
EAN/GTIN 7291075316445
Nummer fabrikant 6410068
L-nummer L23940 394

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrees-inzetstukken, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 0,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm, totale lengte (OAL) 22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 9 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.