SCIR 22-100L16-00 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 6410055
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6410055
    EAN/GTIN 7291075315721
    Nummer fabrikant 6410055
    L-nummer L23940 1912

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Doorslijpschijven, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, lengte doorslijpschijf (INSL) 22 mm, dikte doorslijpschijf (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 1 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen