SCIR 22-BR08-10K7 IC1008 Back Turning Inserts

Artikelnummer: 6410051
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410051
EAN/GTIN 7291075315929
Nummer fabrikant 6410051
L-nummer L23940 1926

Omschrijving

Omschrijving:

Parting/Turning Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 12 graden
  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm