FSPA 6.00-3.00 IC20 Full Radius Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium to High Feeds

Artikelnummer: 6410002
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410002
EAN/GTIN 7291075302585
Nummer fabrikant 6410002
L-nummer L23940 1887

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 6 mm, dikte snijplaat (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 9 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm