Draadvijl tbv Whitworth maten

Artikelnummer: 6409800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Draadvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6409800
EAN/GTIN 4010886640982
Nummer fabrikant 6409800
L-nummer L60160 3612

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium-staal, ISO-vernikkeld

Kenmerk:

  • geschikt voor: 24 20 18 16 14 12 11 10 tandwielen Whitworth
  • Totale breedte [mm]: 10 mm
  • Totale hoogte [mm]: 10 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen