Omschakelratels voor bits ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Zeskant hol 8 mm (5/16 inch), Binnenzeskant-profiel ∙ 61 mm

Artikelnummer: 6408-1
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
    Steekmaat S 30 mm
    Insteekschacht 9×12 mm
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6408-1
    EAN/GTIN 4000896027590
    Nummer fabrikant 6408-1
    L-nummer L60140 1013

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeskant, hol-aandrijving 8 = 516
    • 30 tanden ∙ bedieningshoek 12°
    • Bithouder
    • Matrijsgesmeed
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
    • Afdrijving: Zeskant hol 8 mm (5/16 inch)
    • Afmetingen / lengte: 61 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.13 kg
    • Aantal tanden: 30 (Bedieningshoek 12°)
    • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 30 mm
    • Kopdikte a: 15 mm
    • Kopdikte (a1): 15.3 mm
    • Kopbreedte b: 30 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen