Omschakelratels voor bits ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch), Binnenzeskant-profiel ∙ 46.5 mm

Artikelnummer: 6408
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
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6408
EAN/GTIN 4000896027583
Nummer fabrikant 6408
L-nummer L60140 1209

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskant, hol-aandrijving 6,3 = 14
  • 20 tanden ∙ bedieningshoek 18°
  • Bithouder
  • Matrijsgesmeed
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 46.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Aantal tanden: 20 (Bedieningshoek 18°)
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 19.5 mm
  • Kopdikte a: 9.9 mm
  • Kopdikte (a1): 11.7 mm
  • Kopbreedte b: 21.8 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen