Handtrekwagen

Artikelnummer: 6406VZ
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 6406VZ
    EAN/GTIN 4017976214061
    Nummer fabrikant 6406VZ

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekoog.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 1250
    laadvlak lengte (mm): 2000
    laadvlak breedte (mm): 1000
    Laadvlakhoogte (mm): 490
    Totale lengte (mm): 2345
    Totale breedte (mm): 1000
    Totale hoogte (mm): 1190
    Wielen: Massief rubber
    Wielmaat (mm): 400 x 80

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen