Griptang 7″

Artikelnummer: 6406620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6406620
EAN/GTIN 4010886640661
Nummer fabrikant 6406620
L-nummer L60160 523

Omschrijving

Omschrijving:

gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden
de doordachte vorm van de bek garandeert grip op minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm
schroefdraadgat onderzijde gelast
veilig te ontspannen
hefboom-ontspanner staat onder permanente veerdruk

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [inch]: 7″
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Materiaal: Kop: staal, handgrepen: plaatstaal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Spanbreedte [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Klembereik [inch]: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen