3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 48 mm

Artikelnummer: 6405M 48mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 48mm
EAN/GTIN 4991644141753
Nummer fabrikant 6405M 48mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 68 mm
Dimensie D2: 45 mm
D1: 64,5 mm
Lengte: 32 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 48 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen