3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 38 mm

Artikelnummer: 6405M 38mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 38mm
EAN/GTIN 4991644141654
Nummer fabrikant 6405M 38mm
L-nummer L60050 664

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 59 mm
Dimensie D2: 45 mm
D1: 52 mm
Lengte: 26 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 38 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen