3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 27 mm

Artikelnummer: 6405M 27mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 27mm
EAN/GTIN 4991644141548
Nummer fabrikant 6405M 27mm
L-nummer L60050 967

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 53 mm
Dimensie D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Lengte: 19 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 27 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.