3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 22 mm

Artikelnummer: 6405M 22mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 22mm
EAN/GTIN 4991644141494
Nummer fabrikant 6405M 22mm
L-nummer L60050 208

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 32 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 22 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.