3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 19 mm

Artikelnummer: 6405M 19mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 19mm
EAN/GTIN 4991644141463
Nummer fabrikant 6405M 19mm
L-nummer L60050 1766

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 28,5 mm
Lengte: 13,5 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 19 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen