3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 16 mm

Artikelnummer: 6405M 16mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 16mm
EAN/GTIN 4991644141432
Nummer fabrikant 6405M 16mm
L-nummer L60050 9157

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Lengte: 12 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen