3/4″ Dopsleutel (inch), 12-kant 2.9/16″

Artikelnummer: 6405A 2.9/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405A 2.9/16
EAN/GTIN 4991644142538
Nummer fabrikant 6405A 2.9/16
L-nummer L60050 10433

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 63 mm
D1: 86 mm
Lengte: 42 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.9/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.