3/4″ Dopsleutel (inch), 12-kant 2.5/8″

Artikelnummer: 6405A 2.5/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405A 2.5/8
EAN/GTIN 4991644142545
Nummer fabrikant 6405A 2.5/8

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 63 mm
D1: 88,5 mm
Lengte: 42 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.5/8″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen