3/4″ Dopsleutel (inch), 12-kant 2.1/4″

Artikelnummer: 6405A 2.1/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405A 2.1/4
EAN/GTIN 4991644142484
Nummer fabrikant 6405A 2.1/4
L-nummer L60050 7579

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 72 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 76 mm
Lengte: 36 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.1/4″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen