3/4″ Dopsleutel (inch), 12-kant 1.13/16″

Artikelnummer: 6405A 1.13/16
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405A 1.13/16
    EAN/GTIN 4991644142415
    Nummer fabrikant 6405A 1.13/16
    L-nummer L60050 7847

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 68 mm
    Dimensie D2: 47 mm
    D1: 62 mm
    Lengte: 31 mm
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1.13/16″
    Interne dubbele zeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen