FSPA 80-40-D ID5 Full Radius Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium to High Feeds

Artikelnummer: 6405529
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405529
EAN/GTIN 7291075302578
Nummer fabrikant 6405529
L-nummer L23940 1908

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibanken, snijbreedte (CW) 8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 8,4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 10 graden
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 8,4 mm