INR3078L (3.98) IC808 Precision Double-Ended Flat Top Round Grooving Inserts

Artikelnummer: 6405476
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NOTCH-GRIP

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405476
EAN/GTIN 7291075325119
Nummer fabrikant 6405476
L-nummer L24000 105

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 3,81 mm, snijbreedte (CW) 3,96 mm, dikte snijplaat (S) 8,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,98 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,81 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,96 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,6 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 0 graden
  • Snijplaat dikte (S) 8,65 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen