INR3031L (1.58) IC808 Precision Double-Ended Flat Top Round Grooving Inserts

Artikelnummer: 6405473
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NOTCH-GRIP

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405473
EAN/GTIN 7291075325089
Nummer fabrikant 6405473
L-nummer L24000 99

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 3,17 mm, snijbreedte (CW) 1,58 mm, dikte inzetstuk (S) 8,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,17 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,58 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,6 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 0 graden
  • Snijplaat dikte (S) 8,65 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen