SCIR 22-EL00-07K0 IC1008 Back Turning Inserts for Short Chipping Materials

Artikelnummer: 6405460
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405460
EAN/GTIN 7291075316025
Nummer fabrikant 6405460
L-nummer L23940 1786

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 0,7 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 15 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 0 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Profielafstand ey (PDY) 0,2 mm