ING3142R (3.61) IC808 Precision Double-Ended Flat Top Grooving Inserts

Artikelnummer: 6405391
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NOTCH-GRIP

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405391
EAN/GTIN 7291075324518
Nummer fabrikant 6405391
L-nummer L24000 93

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken snijplaten, hoekradius (RE) 0,32 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3,81 mm, snijbreedte (CW) 3,61 mm, snijplaatlengte (INSL) 22,6 mm, dikte snijplaat (S) 8,65 mm, totale lengte (OAL) 22,86 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,32 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,81 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3,61 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,6 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 0 graden
  • Snijplaat dikte (S) 8,65 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,09 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 22,86 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen