GIPA 4.00-2.00 IC806 Precision Double-Ended Inserts with Polished Top Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 6405348
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405348
EAN/GTIN 7291075230321
Nummer fabrikant 6405348
L-nummer L23940 1514

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm