SCB 010.498.020-25 IC908 DIN6885 Inserts for Tight Fit (P9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405325
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405325
    EAN/GTIN 7291075304237
    Nummer fabrikant 6405325
    L-nummer L24030 557

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijplaten met schacht, snijdiepte, max. (CDX) 4,98 mm

    Kenmerk:

    • Inlaatdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,98 mm
    • Functiebreedte (WF) 4 mm
    • Dmin afsteken 10 mm
    • Totale lengte (OAL) 50 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen