SCB 010.398.020-25 IC908 DIN6885 Inserts for Tight Fit (P9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405323
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405323
EAN/GTIN 7291075304213
Nummer fabrikant 6405323
L-nummer L24030 550

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 3,98 mm

Kenmerk:

  • Inlaatdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,98 mm
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Dmin afsteken 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen