XNUWB 13-9.98-0.3 IC908 DIN6885 Inserts for Tight Fit (P9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405313
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405313
EAN/GTIN 7291075304091
Nummer fabrikant 6405313
L-nummer L23940 1981

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4,2 mm

Kenmerk:

  • Straal (RE) 0,3 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen