XNUWB 13-7.98-0.2 IC908 DIN6885 Inserts for Tight Fit (P9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405312
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405312
    EAN/GTIN 7291075304084
    Nummer fabrikant 6405312
    L-nummer L23940 1986

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4,1 mm

    Kenmerk:

    • Straal (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,1 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 17,3 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen