XNUWB 13-12.02-0.3 IC908 DIN6885 Inserts for Light Fit (JS9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405308
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405308
EAN/GTIN 7291075304046
Nummer fabrikant 6405308
L-nummer L23940 1978

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5,7 mm

Kenmerk:

  • Straal (RE) 0,3 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 20,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen