XNUWB 13-12.15-1.35 IC908 DIN138 (Tolerance C11) Inserts for Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405301
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405301
EAN/GTIN 7291075303971
Nummer fabrikant 6405301
L-nummer L23940 1975

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5,1 mm, snijbreedte (CW) 12,15 mm

Kenmerk:

  • Straal (RE) 1,35 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 12,15 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 20,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen