XNUWB 13-6.12-0.85 IC908 DIN138 (Tolerance C11) Inserts for Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405297
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405297
    EAN/GTIN 7291075303933
    Nummer fabrikant 6405297
    L-nummer L23940 1971

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Stekbeitelplaatjes, zaagdiepte, max. (CDX) 2,6 mm, snijbreedte (CW) 6,12 mm

    Kenmerk:

    • Straal (RE) 0,85 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,6 mm
    • Snijbreedte (CW) 6,12 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 17,3 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen