PICCO R 050.20.3-10 IC908 Inserts for Internal Turning and Chamfering Next to the Bottom of Blind Holes

Artikelnummer: 6405294
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405294
EAN/GTIN 7291075301441
Nummer fabrikant 6405294
L-nummer L24030 45

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, spaanderdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 0,2 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 2,6 mm
  • Dmin afsteken 2,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen